Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19401 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 19401 Softbox
Walimex 19401 Softbox
Walimex 19401 Softbox
Walimex 19401 Softbox
Walimex 19401 Softbox
Walimex 19401 Softbox
Walimex 19401 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE2-21665990
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19401
EAN/GTIN:
     4250234594011
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1500 mm
Tiefe
600 mm
Gewicht
750 g
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,47*
€ 334,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,08*
€ 330,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,36*
€ 319,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.