Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco GRWIC-8A/S-232 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco GRWIC-8A/S-232 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45
Cisco GRWIC-8A/S-232 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE2-19991967
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GRWIC-8A/S-232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
USA: UL 60950-1 Canada: CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Europe: EN 60950-1 China: GB 60950-1 Australia/New Zealand: AS/NZS 60950-1 Rest of World: IEC 60950-1 CSA certified to UL/CSA 60950-1, 2nd Ed.
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Seriell
Ausgangsschnittstelle
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
380 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,23*
€ 996,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,54*
€ 984,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,89*
€ 944,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,21*
€ 918,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,32*
€ 872,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.