Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL0804W 150Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET ALL0804W 150Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
ALLNET ALL0804W 150Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
ALLNET ALL0804W 150Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
ALLNET ALL0804W 150Mbit/s Schwarz Netzwerk Medienkonverter
Artikel-Nr.:
     1604-148300
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL0804W
EAN/GTIN:
     4038816008053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteserver
Medienkonverter
allnet medienkonverter
geräteserver
Der ALLNET ALL0804W USB-Server ermöglicht den Zugriff auf bis zu vier USB Geräte (USB 1.1 und USB 2.0) über Netzwerk, über speziellem SoftwareClient. So lassen sich USB-Drucker, USB-Scanner, USB-Speicherstick, USB-Kamera, Smartphone und vieles mehr, einfach und kostengünstig in das Netzwerk einbinden.

Durch die neu entwickelte "NetUSB" Technologie des ALL0804W ist es möglich, USB Geräte im Netzwerk anzusprechen, als wären Sie direkt am PC angeschlossen. Die Software des ALL0804W erkennt automatisch, wenn ein USB Gerät an- oder abgesteckt wird. Egal ob USB-Drucker, USB-Scanner, USB-Specherstick, USB-Kamera, Smartphone, alles verhält sich so, als wäre es direkt am PC/MAC angesteckt.

Wenn USB-Geräte direkt mit dem PC oder MAC verbunden werden, beträgt die mögliche Länge des USB Kabels maximal 5 Meter. Der ALL0804W verhält sich wie jedes andere Ethernetgerät. Somit kann die Kabellänge zwischen Computer und USB-Gerät bis zu 100 Meter betragen. Ebenso ist eine Einbindung in das Netzwerk per Wireless LAN möglich. Die hier zur Verfügung stehende Bandbreite von bis zu 150 Mbit/s entspricht der neuesten Techologie nach IEEE802.11n Standard.

Alternativ zur direkten Anbindung von USB-Scannern, USB-Druckern, USB-Kameras und vielem mehr, über die "NetUSB" Funktion an einen PC über Netzwerk, ermöglich der ALL0804W den gemeinsamen Netzwerkzugriff auf angeschlossene USB-Speichermedien per SMB (NetBIOS over TCP/IP und FTP).
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gewicht & Abmessungen
Breite
127.5 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
170 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11n
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
pro Stück
€ 7,00*
ab € 71,64*
€ 75,18*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 92,57*
€ 94,91*
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.