Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-123BKBP2DR Druckerpatrone Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-123BKBP2DR Druckerpatrone Original Schwarz
Brother LC-123BKBP2DR Druckerpatrone Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-15955378
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-123BKBP2DR
EAN/GTIN:
     5014047563171
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
PTS
Diese Auszeichnung der Papiertechnischen Stiftung (PTS) bescheinigt unseren Tintenpatronen die für viele Anwendungszwecke (z.B. Erstellung notarieller Urkunden) gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenechtheit.

100 Jahre Lichtechtheit
Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.

4 separate Patronen
Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Blauer Engel
Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/EIC 24711
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Brother MFC-J6520DW, MFC-J6720DW, MFC-J6920DW, DCP-J152W, DCP-J132W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J470DW MFC-J650DW, MFC-J870DW, DCP-J4110DW, MFC-J4610DW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4710DW
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1000RBWBPDR
ab € 24,51*
Ähnlich
Brother
LC1000VALBPDR
ab € 36,59*
Ähnlich
Brother
LC121VALBPDR
ab € 32,54*
Ähnlich
Brother
LC970VALBPDR
ab € 32,43*
Ähnlich
Brother
LC980VALBPDR
ab € 30,29*
Ähnlich
Brother
LC1000BKBP2DR
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.