Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH76 Plus Teams Schwarzes USB-C/A Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink BH76 Plus Teams Schwarzes USB-C/A Headset
Yealink BH76 Plus Teams Schwarzes USB-C/A Headset
Yealink BH76 Plus Teams Schwarzes USB-C/A Headset
Yealink BH76 Plus Teams Schwarzes USB-C/A Headset
Yealink BH76 Plus Teams Schwarzes USB-C/A Headset
Yealink BH76 Plus Teams Schwarzes USB-C/A Headset
Artikel-Nr.:
     CIDE2-123279324
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208707
EAN/GTIN:
     6938818321854
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Der Yealink BH76 Plus ist ein hochwertiges, geräuschisolierendes Headset mit austauschbaren Ohrpolstern, das dafür entwickelt wurde, Sie bei der Arbeit zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
285 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Technische Details
Stirnbandpolster
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Treibereinheit
35 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Hybrid
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
ANC control, Reject call, Lautstärke +, Stummschalten, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
8
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-C / USB Type-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
45 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Gesprächszeit
35 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
360 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofonanzahl
5
Hybride Rauschunterdrückung
Ja
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 146,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.