Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 6280 Sofortbildkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid 6280 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 6280 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 6280 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 6280 Sofortbildkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115073596
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     6280
EAN/GTIN:
     9120096775550
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Sofortbildkamera
polaroid sofortbildkamera
sofortbild kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Blendenzahl
52
Filmgröße
53.9 x 66.6 mm
Fokuseinstellung
Auto
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/125 s
Längste Verschlusszeit
1 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
443 g
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Modi
Auto
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sofortbildfilm enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
440 g
Höhe
173 mm
Tiefe
115 mm
Breite
70 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
4 - 42 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
0 "
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9006400000
Warennummer
9006400000
Sucher
Integrierter Sucher
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: sofortbildkameras, direktbildkameras, sofortfotoapparate, sofortbilder, schnappschusskameras, analog-sofortbildgeräte, echtzeitdruckkameras, sofortbildgeräte, fotodruckkameras, polaroidkameras
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,25*
€ 122,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.