Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 9097 Sofortbildkamera Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-115069940
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     9097
EAN/GTIN:
     9120096774362
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Sofortbildkamera
polaroid sofortbildkamera
sofortbild kamera
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximale Blendenzahl
52
Filmgröße
53.9 x 66.6 mm
Fokuseinstellung
Auto
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/125 s
Längste Verschlusszeit
1 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
325 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9006400000
Warennummer
9006400000
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitz-Modi
Auto
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
239 g
Höhe
120 mm
Tiefe
117 mm
Breite
65 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
4 - 42 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
0 "
Sucher
Integrierter Sucher
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: sofortbildkameras, direktbildkameras, sofortfotoapparate, sofortbilder, schnappschusskameras, analog-sofortbildgeräte, echtzeitdruckkameras, sofortbildgeräte, fotodruckkameras, polaroidkameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.