Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Pal 1/5" 2560 x 1920 Pixel 2560 x 1920 mm CMOS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Pal 1/5" 2560 x 1920 Pixel 2560 x 1920 mm CMOS Schwarz
Fujifilm Pal 1/5" 2560 x 1920 Pixel 2560 x 1920 mm CMOS Schwarz
Fujifilm Pal 1/5" 2560 x 1920 Pixel 2560 x 1920 mm CMOS Schwarz
Fujifilm Pal 1/5" 2560 x 1920 Pixel 2560 x 1920 mm CMOS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-114896616
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16812584
EAN/GTIN:
     4547410520194
Suchbegriffe:
Akku für Fuji
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Habe noch mehr Sofortbild-Spaß mit der INSTAX Pal™!​
Nimm sie überall hin mit, um nie wieder eine Gelegenheit für ein Foto zu verpassen! Nachdem du dein Bild aufgenommen hast, wird es automatisch als digitales INSTAX-Bild an die App gesendet!
Stelle eine Verbindung zu einem Smartphonedrucker der INSTAX Link-Serie oder einer hybriden INSTAX mini LiPlay™- oder INSTAX mini Evo™-Sofortbildkamera her, um dein Foto auszudrucken!​

Kompakt genug, um überallhin mitgenommen zu werden!
Lässt sich einfach mitnehmen und so können Sie überall Fotos schießen, egal, wo Sie sind!
Übertragen Sie Ihre digitalen INSTAX-Bilder mittels Bluetooth von der INSTAX Pal™-Kamera (auf dem internen Speichermedium der Kamera ist Platz für bis zu 50 Fotos) auf Ihre INSTAX Pal™-Smartphone-App.

Stellen Sie Ihre Kamera einfach auf und verwenden Sie die Fernsteuerungs-App-Funktion, um das perfekte Selfie oder Gruppenbild zu machen!
Benutzen Sie den Auslöser Ihres Smartphones! Mit dem Weitwinkelobjektiv ist es ganz einfach, die perfekte Aufnahme zu machen, egal ob Ihre INSTAX Pal™-Kamera in der Nähe ist oder Sie eine große Gruppe fotografieren – sogar der Hintergrund wird im Bild sein!

Viel Spaß beim Intervall-Fotografieren-
und den INSTAX Animations-Funktionen in der App!

Speichern Sie die Bilder als eine INSTAX Animation, verfeinert mit 18 „fototastischen“ Filtern, die zur Auswahl stehen, und teilen Sie sie in den sozialen Medien!

Eine App ausschließlich für die INSTAX Pal™-Digitalkamera
Verbinden Sie Ihr Smartphone mit der App und beginnen Sie mit dem Fotografieren!
Geben Sie Ihrer INSTAX Pal™-Kamera einen Namen und laden viele digitale INSTAX-Bilder hoch und Ihre INSTAX Pal™ wird es Ihnen danken!

Drucken Sie Ihre Bilder mit einem Smartphonedrucker aus der INSTAX Link-Serie oder den hybriden Sofortbildkameras INSTAX mini LiPlay™- oder INSTAX mini Evo™- (separat erhältlich) aus.
Nutzen Sie den Fun-Modus „F“ oder den Link-Modus „L“ auf der INSTAX Pal™-Kamera, um Ihre Bilder auszudrucken. Mit dem Spaß-Modus können Sie Bilder aus Ihrer Galerie in der App auswählen und dann an das entsprechende INSTAX-Gerät senden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe des Bildsensors
1/5 "
Maximale Bildauflösung
2560 x 1920 Pixel
Bildgröße
2560 x 1920 mm
Sensor-Typ
CMOS
Produktfarbe
Schwarz
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
1600
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
16.25 mm
Minimale Blendenzahl
2,2
Weißabgleich
Auto
Selbstauslöser
Ja
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Eingebautes memory
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Unterstützte Anwendungen
INSTAX Pal
Blitz auslösbar
Segment-Multimessung
Belichtung
Belichtungssteuerung
Programm AE
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/8000 s
Längste Verschlusszeit
0.25 s
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.6 - 1.5 m
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Höhe
44.4 mm
Tiefe
43 mm
Breite
42.3 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Akkuladezeit
3 h
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Fuji, Digitalkamera Akku Fuji, Fuji Digicam Akku, Fuji Digitalcamera Akku, Fuji Digitalcameraakku, Fuji Digitalkamera Akku, Fuji Digitalkameraakku, fuji digitalkamera, digitalkamera, sofortbildkameras, direktbildkameras, sofortfotoapparate, sofortbilder, schnappschusskameras, analog-sofortbildgeräte, echtzeitdruckkameras, sofortbildgeräte, fotodruckkameras, polaroidkameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.