Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B 16,5 cm (6.5 Zoll) Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97249186
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A536BZKNEUB
EAN/GTIN:
     8806094095401
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Samsung Exynos
Prozessor
1280
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.4 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 Zoll
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
SAMOLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
1000000:1
Natives Seitenverhältnis
20:9
Helligkeit
420 cd/m²
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
407 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
Mali-G68 MP4
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
64 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
32 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
5 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Blitz-Typ
LED
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi
2160p, 4320p
Autofokus
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Multi-Shot
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
App-Verteilungsplattform
Google Play
Virtueller Assistent
Samsung Bixby
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher
101.5 GB
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Awesome Black
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzfunktion
Wasserdicht
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
USB Typ-C
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Hallsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standard
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth-Profile
A2DP
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt
700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
189 g
Breite
74.8 mm
Tiefe
8.1 mm
Höhe
159.6 mm
Verpackungsbreite
91.1 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
176.6 mm
Paketgewicht
291.8 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.88 V
Akkuladezeit
1.33 h
Batteriegewicht
66 g
Sprechzeit (4G)
42 h
Browsingzeit (WLAN)
18 h
Browsingzeit (4G)
16 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
60 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
18 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Breite des Versandkartons
192 mm
Höhe des Versandkartons
280 mm
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Audio-System
Dolby Atmos
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517120000
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,85*
€ 391,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,12*
€ 370,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,28*
€ 365,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.