| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-96654436 Herst.-Nr.: 29893 EAN/GTIN: 757120298939 |
| |
|
| | |
| Die zum Patent angemeldete Tischboxhalterung 4K HDMI Adapterring ist eine ideale Ergänzung für Konferenzräume, belebte Flächen, Vortragsräume oder Klassenzimmer, um sicherzustellen, dass sich jeder verbinden kann. Die Standardkonfiguration enthält die passenden Adapter für die Verbindung nahezu aller Geräte mit dem Raumdisplay und unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 4K. Wählen Sie zwischen HDMI zu DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C, Lightning oder VGA, um jede Verbindungsherausforderung zu meistern.
Farbcodierte Adapter Die DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C und VGA Adapter sind durch ein Band farbcodiert, was das Finden des richtigen Adapters erleichtert und Frust und Ärger spart.
Integrierte Zuglasche Greifen Sie die Adapter bei Bedarf schnell an ihrer integrierten Zuglasche, die auch mit Ihrem Firmenlogo individualisiert werden kann. Für individualisierte Zuglaschen gelten Mindestbestellmengen.
Aufrollbare Tischboxhalterung Die aufrollbare Tischboxhalterung lässt sich an einer Wiremold AVIP, Extron MAAP oder FSR IPS Öffnung in einer Tischbox anbringen und bietet so eine flexible Lösung, die sich Ihrer Umgebung anpasst. Die Aufrollvorrichtung lässt sich bis zu 150 cm ausrollen und stellt sicher, dass die Adapter bei Bedarf stets in Reichweite sind. Zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer wurde die Aufrollvorrichtung auf mehr als 20.000 Aufrollvorgänge geprüft.
Inkludierte Werkzeuge Zur Erleichterung des Installationsprozesses ist das Werkzeug enthalten. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | Mini DisplayPort, DisplayPort, USB-C, Lightning, VGA, USB-A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 170 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lightning Adapter, USB DisplayPort Adapter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter usb typ c, usb vga adapter, c2g vga adapter |
| | |
| |