Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Aufrollbare Universalhalterung 4K HDMI® Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G Aufrollbare Universalhalterung 4K HDMI® Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
C2G Aufrollbare Universalhalterung 4K HDMI® Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
C2G Aufrollbare Universalhalterung 4K HDMI® Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
C2G Aufrollbare Universalhalterung 4K HDMI® Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
C2G Aufrollbare Universalhalterung 4K HDMI® Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
C2G Aufrollbare Universalhalterung 4K HDMI® Adapterring mit farbcodiertem Mini DisplayPort™, DisplayPort, USB-C® und Lightning
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654434
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     29890
EAN/GTIN:
     757120298908
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Die zum Patent angemeldete Universalhalterung 4K HDMI Adapterring ist eine ideale Ergänzung für Konferenzräume, belebte Flächen, Vortragsräume oder Klassenzimmer, um sicherzustellen, dass sich jeder verbinden kann. Die Standardkonfiguration enthält die passenden Adapter für die Verbindung nahezu aller Geräte mit dem Raumdisplay und unterstützt eine Videoauflösung von bis zu 4K. Wählen Sie zwischen HDMI zu DisplayPort, Mini DisplayPort, USB-C oder Lightning, um jede Verbindungsherausforderung zu meistern.

Farbcodierte Adapter
Die DisplayPort, Mini DisplayPort und USB-C Adapter sind durch ein Band farbcodiert, was das Finden des richtigen Adapters erleichtert und Frust und Ärger spart.

Integrierte Zuglasche
Greifen Sie die Adapter bei Bedarf schnell an ihrer integrierten Zuglasche, die auch mit Ihrem Firmenlogo individualisiert werden kann. Für individualisierte Zuglaschen gelten Mindestbestellmengen.

Aufrollbare Universalhalterung
Die aufrollbare Universal-Kabelhalterung lässt sich an jeder ebenen Fläche anbringen, wie z. B. einem Tisch oder Rednerpult, und ermöglicht durch die Anpassung an die jeweilige Umgebung eine größere Flexibilität. Die Aufrollvorrichtung lässt sich bis zu 150 cm ausrollen und stellt sicher, dass die Adapter bei Bedarf stets in Reichweite sind. Zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer wurde die Aufrollvorrichtung auf mehr als 20.000 Aufrollvorgänge geprüft.

Inkludierte Werkzeuge
Zur Erleichterung des Installationsprozesses ist das Werkzeug enthalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
Mini DisplayPort, DisplayPort, USB-C, Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.