Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0054A Paralleles Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0054A Paralleles Kabel 1,8 m Schwarz
LogiLink UA0054A Paralleles Kabel 1,8 m Schwarz
LogiLink UA0054A Paralleles Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-9404838
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0054A
EAN/GTIN:
     4052792005738
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Dieses LogiLink Adapterkabel verbindet parallele D-Sub 25-pin Endgeräte wie Drucker mit Ihrem USB Port. Ideal geeignet für den Betrieb von Druckern ohne USB Anschluss mit Notebooks und PCs der neuesten Generation.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
180 g
Technische Details
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
DB25
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.