Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk G-DRIVE PRO Externe Festplatte 4000 GB Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk G-DRIVE PRO Externe Festplatte 4000 GB Edelstahl
SanDisk G-DRIVE PRO Externe Festplatte 4000 GB Edelstahl
SanDisk G-DRIVE PRO Externe Festplatte 4000 GB Edelstahl
SanDisk G-DRIVE PRO Externe Festplatte 4000 GB Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92574618
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDPH51J-004T-MBAAD
EAN/GTIN:
     718037891651
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
External SSD
Externe Festplatte
Reihenschaltung von bis zu 5 Geräten Zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse ermöglichen es, bis zu 5 weitere Geräte in Reihe an einem Anschluss Ihres Computers zu betreiben, zum Beispiel zusätzliche Festplatten, 4K-Monitore und mehr. Schnelle Datenübertragungen Mit den Thunderbolt™ 3- oder USB-C™-Anschlüssen können Sie Ihre HD-Fotos und 4K-Aufnahmen extrem schnell übertragen – statt zu warten, können Sie so noch kreativer sein. Premium-Aluminiumgehäuse Dank des robusten und eleganten Aluminiumgehäuses bietet die G-DRIVE PRO nicht nur hohe Leistung, sondern sieht auch noch gut aus. Integrierte Ultrastar™-Festplatte der Enterprise-Klasse Für anspruchsvolle Workloads und wichtige Inhalte können Sie sich auf die Leistung und Zuverlässigkeit der integrierten Ultrastar™-Festplatte der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min jederzeit verlassen. Mac- und Apple Time Machine-kompatibel Sofort einsatzbereit für Mac-Computer und Apple Time Machine-Backups. Einfache Neuformatierung für Windows und Windows-Backup.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Energie
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
250 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
130.05 mm
Tiefe
210.06 mm
Höhe
45.47 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Kabelsperre-Slot
Ja
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, Thunderbolt, USB Typ-C auf USB Typ-A
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,04*
€ 461,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,59*
€ 424,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.