Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6 Zoll) 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6 Zoll) 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6 Zoll) 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6 Zoll) 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6 Zoll) 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6 Zoll) 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6 Zoll) 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6 Zoll) 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6 Zoll) 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6 Zoll) 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Samsung Galaxy A22 5G SM-A226B 16,8 cm (6.6 Zoll) 4 GB 64 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92142473
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A226BZAUEUB
EAN/GTIN:
     8806092266407
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Co-Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.6 Zoll
Display-Auflösung
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
TFT
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachwahl
Ja
Sprachbefehl
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
48 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Frontkamera Blendenzahl
2
Software
Plattform
Android
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
USB-Massenspeicher
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standard
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
203 g
Breite
76.4 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
167.2 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Navigation
Standort-Position
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,31*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.