Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko TSE1285N Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 114 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko TSE1285N Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 114 l D Weiß
Beko TSE1285N Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 114 l D Weiß
Beko TSE1285N Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 114 l D Weiß
Beko TSE1285N Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 114 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90110074
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     TSE1285N
EAN/GTIN:
     8690842381188
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
LED Illumination®
Gute Beleuchtung im Gerät
Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung.

MinFrost®
Minimale Eisbildung
Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen.

Wechselbarer Türanschlag
Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung
Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.

Sicherheitsglas
Robuste Glasablagen
Dank Sicherheitsglas können Sie selbst große und schwere Töpfe bedenkenlos im Kühlschrank unterbringen. Sicherheitsglasablagen bestehen aus gehärtetem Glas und sind mit bis zu 25 kg belastbar. Sie widerstehen Rissen und Kratzern viel besser als unbehandeltes Glas, so dass Sie schwere Gegenstände problemlos aufbewahren können.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
101 l
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Eierablage
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2.6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
10 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
36000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
110 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.3 kWh/24h
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
601 mm
Verpackungshöhe
896 mm
Paketgewicht
37500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
114 l
Klimaklasse
T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
120 l
Kühlsystem
Statisch
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,62*
€ 339,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,70*
€ 338,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.