Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi ESAM 3200.S Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi ESAM 3200.S Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi ESAM 3200.S Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89937883
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ESAM 3200.S
EAN/GTIN:
     8004399324633
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
10000 g
Energie
Leistung
1350 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Mahlwerk Kapazität
200 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
13
Spülfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten, Drehregler
Erkennung für leeren Tank
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,03*
€ 303,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,34*
€ 270,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,61*
€ 251,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.