Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber
Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber
Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber
Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber
Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber
Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber
Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber
Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber
Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber
Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber
Gigaset GX290 plus 15,5 cm (6.1") Hybride Dual-SIM Android 10.0 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 6200 mAh Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89802234
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H1516-R131
EAN/GTIN:
     4250366865355
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Gigaset Smartphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio P23
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.5 GHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
720 x 1560 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Display Glasart
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
19.5:9
Kontrastverhältnis
1000:1
Helligkeit
580 cd/m²
Pixeldichte
283 ppi
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Grafikkarte
Mali-G71
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Videoaufnahme-Modi
1080p
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10.0
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
RAM-Typ
LPDDR3
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Hybrid-Steckplatz
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzfunktion
Wasserdicht
Gehäusematerial
Metall, Thermoplastisches Urethan (TPU)
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
UMTS
4G-Standards
LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,850,900,1800,2100,2600 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
287 g
Breite
79 mm
Tiefe
15.3 mm
Höhe
162.4 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
6200 mAh
Sprechzeit (3G)
24 h
Standby-Zeit (3G)
600 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
3.85 V
Akkuladezeit
3 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
100 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
10 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Multimedia
FM-Radio
Ja
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,18*
€ 354,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,39*
€ 349,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,04*
€ 323,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.