| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-89738485 Herst.-Nr.: 577557 EAN/GTIN: 4087205775571 |
| |
|
| | |
| Schüleretui Katze, 42-teilig befüllt Die Schüleretuis in unterschiedlichen Größen und Designs bieten ausreichend Platz für alle Schreibutensilien, die im Alltag benötigt werden. Durch diverse Schlaufen und Fächer entsteht Ordnung in den Schüleretuis von Eberhard Faber. Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Anzahl Teile | 42 Stück(e) | Technische Details | Etui-Typ | Weiches Federmäppchen | | Material | Polyester | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Färbung | Muster | | Verschlussart | Reißverschluss | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Geschlecht | Mädchen | | Charakter | Cat | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 132 mm | | Tiefe | 196 mm | | Höhe | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |