Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
LG Gram 16Z90P-G.AP55G laptop 40,6 cm (16") WQXGA Intel® Core™ i5 i5-1135G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89585835
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     16Z90P-G.AP55G
EAN/GTIN:
     8806091360939
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
LG Laptops
LG Notebooks
16-Zoll-Bildschirm und 1.190 g
Das 16 Zoll große LG gram wurde neu entwickelt, um mit einem professionellen 16:10-Display, einem funktionalen Design und leistungsstarken Prozessoren Ihre Produktivität zu steigern. Dabei bleiben wir gleichzeitig dem leichten Gehäuse treu. So können Sie jederzeit und überall selbst umfangreiche Arbeit erledigen.

16:10-Großbildschirm
Das 16:10-Display wurde zur Steigerung Ihrer Produktivität entwickelt und bietet mehr Informationen auf einer Seite, da Ihnen 11% mehr Bildschirmfläche im Vergleich zum 16:9-Verhältnis zur Verfügung stehen. Auch der schmale vierseitige Rahmen setzt einen ansprechenden Akzent.

WQXGA (2.560 x 1.600) – hohe Auflösung
Das WQXGA-Display (2.560 x 1.600) bietet klare und lebendige Farben mit der doppelten Auflösung von Full HD. So können Sie Aufgaben effizient ausführen – z. B. Tippen, Retuschieren oder sogar Codieren.

99% DCI-P3 (Typ.) Großer Farbraum*
Das neue LG gram repräsentiert Ihre kreativen Ideen und die von Ihnen beabsichtigten Farben genau, dank des Industriestandards 99% DCI-P3 (Typ.), der eine breite Palette von Farbskalen bietet.

Schlankes Design zur Steigerung Ihrer Produktivität
Der schmalere Rahmen und die verringerte Korpusgröße machen das 16Z90P im Vergleich zu älteren Modellen kompakter. Und das minimalistische, geradlinige Design sowie das versteckte Scharnier reduzieren Ablenkungen und fördern dadurch Ihr fokussiertes Arbeiten.

Präzise und bequem bedienbare Tastatur
Neu gestaltete Tastatur für mehr Komfort und Effizienz und ein angenehmes Tipperlebnis.

Vergrößerte Tasten
Extra große und flache Tasten ermöglichen nahtloses Tippen und reduzieren Tippfehler.

Verbesserter Tastenanschlag
Ein im Vergleich zu älteren Modellen von 1,5 mm auf 1,6 mm erhöhter Tastenanschlag sorgt dafür, dass Ihre Hände weniger schnell ermüden.

Verbreitertes 16:10-Touchpad
Das verbreiterte Touchpad mit einem Verhältnis von 16:10 entspricht dem Verhältnis des Displays und sorgt für eine Einheitlichkeit des Designs, was auch ohne Maus zu einer komfortablen Bedienung führt.

Starke Leistung dank des neuesten Prozessors und Systemspeichers
LG gram verfügt über ein Zertifikat der Intel®-Evo™-Plattform und ist deshalb mit einem Intel®-Core™-Prozessor der 11. Generation mit Intel®-Iris®-Xe-Grafik ausgerüstet. Dadurch geht die Inhaltserstellung, das Spielen und Streaming schneller vonstatten und die Arbeitsproduktivität wird gesteigert.

Bis zu 22 Stunden ganztägige Akkulaufzeit
Das 16-Zoll große LG gram bietet mit seinem 80-Wh-Akku mit großer Kapazität eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden - mit nur einer einzigen Aufladung. So können Sie während Ihrer Arbeitszeit von überall aus nahtlos arbeiten.

Thunderbolt™ 4
Sofort aufladen, übertragen und anzeigen
Mit Thunderbolt™ 4 können Sie eine doppelte 4K- und eine einzelne 8K-Displayverbindung mit nur einem Thunderbolt-Port mit Stabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit genießen. Darüber hinaus steigert 16Z90P die Produktivität und bietet eine 100-W-PC-Aufladung, Schnittstellenunterstützung der nächsten Generation und USB4-Kompatibilität.

All-in-one-Netzschalter
Leistung und Sicherheit immer zur Hand
Berühren Sie einfach den Netzschalter, um Ihr gram einzuschalten und sich sofort anzumelden.

Gleichzeitiges Aufladen
Universeller Ladestandard
Mithilfe der USB-C™-Ladetechnologie können Sie das gram und gleichzeitig daran angeschlossene Geräte aufladen.

Virtoo-App von LG
Koppeln Sie Ihr Smartphone und Ihr gram
Genießen Sie gesteigerten Komfort bei der Verwendung verschiedener Funktionen Ihres Smartphones auf dem gram durch einfache Installation der App und einfaches Koppeln.

DTS: X Ultra
Immersives Klangerlebnis
Dank DTS:X Ultra können Sie auch ohne Kopfhörer in die 3D-Klangwelten eintauchen und ein umfassendes und reichhaltiges Audioerlebnis genießen. Außerdem ist die Hardware des LG gram mit intelligenten Verstärkern und Stereolautsprechern ausgerüstet, die für einen realistischen und kraftvollen Sound sorgen.

MIL-STD-810G
Bewährte Lebensdauer
Der Vollmetall-Korpus aus Magnesiumlegierung, der auch als Flugzeugmaterial verwendet wird, ist leicht und robust. Die Haltbarkeit wird durch die Erfüllung des anspruchsvollen militärischen Standards MIL-STD-810G hinsichtlich Haltbarkeit und Zuverlässigkeit verdeutlicht. Dabei wird das Gerät sieben Testverfahren, in denen es unter anderem Aufprall, Staub sowie hohen und niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird, unterzogen.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
512 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Evo™ Platform-geprüft
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
80 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Business
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Audio-System
DTS:X Ultra
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4266 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1190 g
Breite
355.9 mm
Tiefe
243.4 mm
Höhe
16.8 mm
Energie
Netzteilfrequenz
47 - 63 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
HD-Typ
WQXGA
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Display-Oberfläche
Glanz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1135G7
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar
2.4 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down konfigurierbar
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.9 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.058,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,28*
€ 1.398,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,45*
€ 1.389,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,25*
€ 1.341,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,24*
€ 1.309,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,33*
€ 1.259,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.