Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3 Zoll) Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3 Zoll) Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3 Zoll) Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3 Zoll) Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3 Zoll) Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 13,5 cm (5.3 Zoll) Android 11 4G 4 GB 64 GB 3000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89529520
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G525FZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806092174955
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Samsung Exynos
Prozessor
850
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.3 Zoll
Display-Auflösung
1480 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
PLS
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistungen
Gesichtserkennung
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
16 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Digitaler Zoom
10 x
Frontkamera Blendenzahl
2,2
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
UMTS
4G-Standard
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
172 g
Breite
71.6 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
147.1 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Sprechzeit (4G)
31 h
Browsingzeit (WLAN)
13 h
Browsingzeit (4G)
13 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
56 h
Kontinuierliche Videowiedergabe
13 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171300
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,84*
€ 288,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.