Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D NAND
Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D NAND
Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D NAND
Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D NAND
Gigabyte GP-GSTFS31120GNTD Internes Solid State Drive 2.5" 120 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87319212
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-GSTFS31120GNTD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Lesen)
2.24 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch (Schreiben)
2.61 W
Energieverbrauch (idle)
0.17 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
120 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Notebook
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
380 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
50 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
60 IOPS
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
75
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.