Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6484251 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6484251 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6484251 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85302574
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6484251
EAN/GTIN:
     4018242334476
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Rasteranbauleuchte
Rasterleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
38 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
115 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1548 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,86*
€ 246,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,69*
€ 244,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
1145300
ab € 6,26*
Zubehör
TRILUX
4603500
ab € 19,50*
Zubehör
TRILUX
4603600
ab € 22,24*
Zubehör
TRILUX
4603800
ab € 24,15*
Zubehör
TRILUX
5226900
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.