Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6483640 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6483640 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6483640 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85301753
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6483640
EAN/GTIN:
     4018242333554
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED Rasterleuchte
LED-Rasteranbauleuchte
Rasteranbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
31 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1246 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3500 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4603500
ab € 19,56*
Zubehör
TRILUX
4603600
ab € 22,24*
Zubehör
TRILUX
4603800
ab € 24,25*
Zubehör
TRILUX
5226900
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.