Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 61849 Videokabel-Adapter 0,125 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 61849 Videokabel-Adapter 0,125 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 61849 Videokabel-Adapter 0,125 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 61849 Videokabel-Adapter 0,125 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-8509190
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61849
EAN/GTIN:
     4043619618491
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser Displayport Adapter von Delock dient zum Anschluss eines weiteren HDMI Gerätes wie z.B. eines Flachbildschirms oder Monitors etc. an Ihren PC. - Displayport 20pin Stecker > HDMI 19pin Buchse; - Displayport Spezifikation 1.1a; - High Speed HDMI; - Auflösung bis 1920 x 1200 und HDTV bis 1080p; - Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über; - 1x Ferritkern; - Kabellänge ca. 12,5cm ohne Anschlüsse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.125 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65244
ab € 2,47*
Zubehör
Delock
65012
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.