Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Legend Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Legend Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Silber
POLY Legend Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Silber
POLY Legend Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Silber
POLY Legend Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Silber
POLY Legend Kopfhörer Kabellos Ohrbügel Büro/Callcenter Bluetooth Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80985027
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     89880-105
EAN/GTIN:
     5704174235422
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Im Ohr Monitore
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Monophon
Lautstärkeregler
Digital
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
3.0
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
7 h
Akkuladezeit
1.5 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
264 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.