Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Cellularline Hi-Gens Weiß USB UV-C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-80493136
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     UVCSTERILIZERW
EAN/GTIN:
     8018080384325
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
395 g
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lampentyp
UV-C
USB-Ladestation-Stecker
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistung
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.