| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-80253189 Herst.-Nr.: 30.1060.05 EAN/GTIN: 4009816030795 |
| |
|
| | |
| Dieses professionelle Klappthermometer eignet sich ideal für die unkomplizierte Temperaturmessung in Ihrer Küche. Die Kontrolle der Kerntemperatur beim Grillen oder Braten, die temperaturgenaue Zubereitung von Leckereien aus Zucker und Schokolade, das Einkochen von Marmelade und die Überprüfung der Trinktemperatur von Wein und Getränken, das sind mögliche Einsatzbereiche des THERMO JACK GOURMET. Nahrungsmittel jeglicher Art können mit dem handlichen Thermometer schnell, exakt und mühelos gemessen werden. Den Fühler ausklappen, einstechen und innerhalb von drei Sekunden liefert das Gerät die exakte Temperatur. Das beleuchtete Flip-Display dreht sich automatisch mit, so dass auch Linkshänder die Temperatur immer bestens ablesen können. Das Gerät ist strahlwassergeschützt und kann nach Gebrauch unter fließendem Wasser gereinigt werden. Die antibakterielle Beschichtung macht es besonders hygienisch. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | CR2032 | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 160 mm | | Tiefe | 48 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 49 g | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Technische Details | Typ | Digital | | Temperaturmesseinheit | F, °C | | Display-Typ | LCD | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 250 °C | | | -40 - 482 °F | | Genauigkeit (min.) | 0.5 °C | | Genauigkeit (max.) | 1 °C | | Produktfarbe | Rot | | Messzeit | 4 s | | Material | Kunststoff | | Länge des Stiel | 110 mm | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischthermometer, Grillthermometer, Einkoch-Thermometer, Einkochthermometer, Einweck-Thermometer, Einweckthermometer, Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Lebensmittel-Thermometer, Lebensmittelfühler, Lebensmittelthermometer, tfa-dostmann handthermometer, einkochthermometer |
| | |
| |