Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC40630 Kabeladapter BNC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC40630 Kabeladapter BNC Silber
ABUS TVAC40630 Kabeladapter BNC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7942224
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC40630
EAN/GTIN:
     4043158022360
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BNC T-Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Sonstige Funktionen
Gewicht (imperial)
0.02205 Pfund
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.