Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC40620 Kabeladapter BNC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC40620 Kabeladapter BNC Silber
ABUS TVAC40620 Kabeladapter BNC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-7942223
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC40620
EAN/GTIN:
     4043158022353
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Kabel
BNC Stecker
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Verpackungslänge
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.