Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Signalkabel 1000 m Grau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Signalkabel 1000 m Grau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Signalkabel 1000 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79228906
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 2g1
VDE-registrierte ölbeständige PVC Steuerleitung für eine Vielzahl von Anwendungen

ÖLFLEX® CLASSIC 110 - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, ölbeständig und flexibel für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
5.7 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
53 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, DYE, EAC
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 0,8328* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 57,09*
€ 67,94
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 56,26*
€ 66,95
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 51,78*
€ 61,62
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 45,12*
€ 53,69
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 44,35*
€ 52,78
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 38,52*
€ 45,84
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111000
ab € 0,27554*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,38*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 27,35*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.