|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE1-7919854 Herst.-Nr.: 65247 EAN/GTIN: 4043619652471 |
| |
|
|  |  |
 | Mit diesem Adapter von Delock können Sie die VGA Schnittstelle Ihres Gerätes oder Kabels abwinkeln und somit auch an schwer zugängliche Stellen den Anschluss ermöglichen. Technische Daten: - VGA 15 Pin Stecker > VGA 15 Pin Buchse; - VGA Buchse mit Muttern; - VGA Stecker mit Schrauben; - Anschlüsse nickelbeschichtet; - Gewinkelt. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, VGA Verlängerungskabel, adapter vga, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
| |