Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Metallisch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Metallisch
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 CY Signalkabel 1 m Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78868138
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5x16
Geschirmte PVC Steuerleitung mit transparentem Außenmantel
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY - PVC Steuerleitung, VDE-registriert, geschirmt und flexibel für vielseitige Anwendungen, Nennspannung: 300/500V

Nutzen
- Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung

Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Förder- und Transportanlagen
- In EMV kritischer Umgebung (Elektromagnetische Verträglichkeit)
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Metallisch
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kupferindex
80.5 kg/km
Kabelgewicht
132 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UL/CSA ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 VDE 0293-334
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.