Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S27110 Herst.-Nr.: 072108 EAN/GTIN: 4011376703620 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | low power connector | | Anschluss 2 | low power connector 0,70mm / 0,75mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 105 °C | Energie | Eingangsspannung | 12 V | | Eingangsstrom | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.002 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,13* | € 2,70* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,64* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|