Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte GC-WBAX200 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte GC-WBAX200 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Gigabyte GC-WBAX200 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Gigabyte GC-WBAX200 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Gigabyte GC-WBAX200 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Gigabyte GC-WBAX200 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN / Bluetooth 2400 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73346780
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GC-WBAX200
EAN/GTIN:
     889523018002
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN / PCIe Karte
bluetooth antenne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Extern
Antennentyp
2x2
Chipsatz
Intel Wi-Fi 6
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP, TTLS, WMM, WPA, WPA2, WPS
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.