Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Acer Veriton N N4660G Intel® Core™ i5 der 9. Generation i5-9400T 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Schwarz Mini PC Mini-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1817-126370
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VRDEG.06B
EAN/GTIN:
     4710180560329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
mini-PC
Bedarfsgerecht erweitern
Stellen Sie Ihren Desktop-PC je nach Anforderungen in Ihrem Unternehmen zusammen – mit leicht zu montierenden Zusatzkomponenten.

Effizient belüftet
Das Gehäuse mit neuer Belüftung wurde für Effizienz entwickelt – so bleibt ihr Veriton N länger kühler.

Ideale Platzierungsmöglichkeiten
Dank der robusten VESA-Halterung haben Sie an Ihrem Arbeitsbereich mehr Platz und Sie können effektiver arbeiten.

Einfacher Zugang zu PC-Komponenten
Sie müssen nur die Gehäuseabdeckung zur Seite schieben, um direkten Zugang zu HDD, M.2 SSD und Arbeitsspeicher zu erhalten. Kein zusätzliches Werkzeug erforderlich!

Leistungsstarke Prozessorkapazität
Äußerst rechenintensive Aufgaben und Anwendungen sind dank eines Intel® Core™ i7+-Prozessors der 8. Generation mit vPro™2 problemlos möglich.

Ein Gerät für alle Aufgaben
Dank Intel® Unite3 sind drahtlose Präsentationen über Ihren Laptop mit Geschäftspartnern auf der ganzen Welt möglich.

Dauerhaft funktionstüchtig
Know when components are not functioning properly and avoid system failures with the Acer System Health Indicator.

Hohe Sicherheit
Das Trusted Platform Modul bietet für alle Unternehmen, in denen Sicherheit großgeschrieben wird, zuverlässigen hardwarebasierten Schutz.

1 Separat erhältlich.
2 Die technische Ausstattung variiert je nach Modell und/oder Region.
3 Funktion nur bei Intel® Core™ vPro™-Systemen verfügbar.
Weitere Informationen:
Speichermedien
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell
Intel® UHD Graphics 630
Software
Vorinstalliertes Betriebssystem
Endless OS
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 der 9. Generation
Prozessor
i5-9400T
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Prozessor Boost-Taktung
3.4 GHz
Prozessor-Cache
9 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Threads
6
Zertifikate
RoHS-Kompatibel
Ja
Energy Star-zertifiziert
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicher
RAM-Speicher
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Gewicht & Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
33.2 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusetyp
Mini PC
Kabelsperre-Slot
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A
1
Anzahl HDMI Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Line-out
Ja
Line-Eingang
Ja
M.2-Kartenslot (kabellos)
1
M. 2-Karten-Slot (Speicher)
1
Energie
Stromversorgung
65 W
Leistung
Produkttyp
Mini-PC
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
1
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
Frei Haus
ab € 397,79*
€ 403,60*
pro Stück
Frei Haus
ab € 398,01*
€ 403,81*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 419,37*
€ 424,89*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 424,54*
€ 430,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 425,23*
€ 430,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,67*
€ 477,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,79*
€ 473,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 25,49*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A09
ab € 40,95*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 45,15*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A13
ab € 38,68*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,64*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,56*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.