Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CTB803876R0000 Spannungsschutz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2CTB803876R0000 Spannungsschutz Grau
ABB 2CTB803876R0000 Spannungsschutz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71580421
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB803876R0000
EAN/GTIN:
     3660308520944
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
17.6 mm
Höhe
57 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter abb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.