Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berkel BK-09-8799-600 Vakuumierer 8200 mbar Rot, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berkel BK-09-8799-600 Vakuumierer 8200 mbar Rot, Edelstahl
Berkel BK-09-8799-600 Vakuumierer 8200 mbar Rot, Edelstahl
Berkel BK-09-8799-600 Vakuumierer 8200 mbar Rot, Edelstahl
Berkel BK-09-8799-600 Vakuumierer 8200 mbar Rot, Edelstahl
Berkel BK-09-8799-600 Vakuumierer 8200 mbar Rot, Edelstahl
Berkel BK-09-8799-600 Vakuumierer 8200 mbar Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71414637
Hersteller:
     Berkel
Herst.-Nr.:
     BK-09-8799-600
EAN/GTIN:
     8050040423705
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine
BERKEL VACUUM, LEBENSMITTEL SO AROMATISCH WIE FRISCH AUFGESCHNITTEN Die neuste Kreation aus dem Haus Berkel: Der Lebensmittel-Vakuumierer mit professionellen Leistungen für zuhause. Eine Evolution der Marke, die die Aufschnittmaschine zum Kultobjekt gemacht hat und jetzt, mit Vacuum, ihr Augenmerk auf die Unverfälschtheit und Frische von Lebensmitteln erneut unter Beweis stellt, die die legendären Schwungradmaschinen seit über einem Jahrhundert auszeichnet. Die Edelstahlabdeckung von Berkel Vacuum erweitert den unverwechselbaren roten Berkel von ABS-Schale, nützlichen Schutz vor Kratzern. Die Abmessungen wurden so entwickelt, dass höchste Leistungen bei minimalem Platzbedarf gewährleistet sind: Auf der Arbeitsplatte der Küche nimmt sind eine Fläche von nur 44 cm Breite und 23 cm Tiefe ein; bei besonders knappem Platzangebot kann Vacuum dank seiner geringen Stärke (nur 11 cm) nach der Verwendung auch hochkant verstaut werden. Einige Details können von denen auf dem Foto abweichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Vakuum
8200 mbar
Anzahl der Vakuumpumpen
2
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable Geschwindigkeit
Ja
Maximale Arbeitsbreite
315 mm
Anzeigelicht
Ja
Vakuumverschließer-Rollenhalterung
Ja
Vertikale Lagerung
Ja
Zertifizierung
2014/35/UE Low Voltage Directive, 2014/30/UE EMC Directive, 2009/125/EC ErP Directive
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
4000 g
Energie
Leistung
130 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,27*
€ 566,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,64*
€ 554,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,79*
€ 522,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,89*
€ 508,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,29*
€ 454,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.