Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-PW 3008 BT Quadratisch Edelstahl Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-PW 3008 BT Quadratisch Edelstahl Elektronische Personenwaage
ProfiCare PC-PW 3008 BT Quadratisch Edelstahl Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71307295
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330080
EAN/GTIN:
     4006160300802
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Edelstahl
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Minimalgewichtskapazität
5 kg
Maßeinheit
kg, lb, ST
Form
Quadratisch
Art der Oberfläche
Glas
Anschalt Typ
Wasserhahn
Steuerung
Sensor, Berührung
Speicherfunktion
Ja
Körperfett-Analyse
Ja
Körperwasseranteil
Ja
Muskelmassenanalyse
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Kompatibilität
iOS 6.0 or higher Android 4.3 or higher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,3775*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,7475*
€ 28,25953
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,8675*
€ 26,02233
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,9475*
€ 24,92753
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,4175*
€ 24,29683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,3775*
€ 20,67923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.