Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco 175831-01 Mülleimer 50 l Rund Metall, Kunststoff, Edelstahl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco 175831-01 Mülleimer 50 l Rund Metall, Kunststoff, Edelstahl Weiß
Wesco 175831-01 Mülleimer 50 l Rund Metall, Kunststoff, Edelstahl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70427948
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     175831-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
755 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
50 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Weiß
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Deckelmaterial
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.