Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 708.95 Deckenbeleuchtung Chrom E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 708.95 Deckenbeleuchtung Chrom E27
Paulmann 708.95 Deckenbeleuchtung Chrom E27
Paulmann 708.95 Deckenbeleuchtung Chrom E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70299811
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
Halogenlampe Globeform
Pendelleuchte Globe IP44 1-flammig Satin/Chrom
ohne Leuchtmittel, max. 20W E27

Satiniertes Glas gepaart mit trendigem Chrom: die Globe Pendelleuchte gibt das Licht gleichmäßig und blendfrei in alle Richtungen ab. Dank IP44-Spritzwasserschutz eignet sie sich ideal für den Einsatz im Badezimmer oder über der Arbeitsfläche in der Küche.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmer
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
95495
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.