Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 500.03 Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 500.03 Kabellos Weiß
Paulmann 500.03 Kabellos Weiß
Paulmann 500.03 Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70191423
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
Mit dem MaxLED Tunable White Controller aus der Smart Home Serie lassen sich MaxLED-Strips mit Weißlichtsteuerung schalten und dimmen. Der Controller wird über Bluetooth angesteuert - wählen Sie zwischen der kostenlosen Paulmann Home App für Smartphone und Tablet oder der separat erhältlichen Smart Home Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Maximale Leistung pro Kanal
144 W
Funkfrequenz
2400 MHz
Gehäusematerial
Kunststoff
Transmissionsdistanz
25 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
19 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Energieverbrauch
6000 mA
Anschlusswert
144 W
Eingangsspannung
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.