Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 335 Steckdose Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 335 Steckdose Blau
MENNEKES 335 Steckdose Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70187791
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     335
EAN/GTIN:
     4015394002413
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
237 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P+T
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,274*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,274*
€ 72,91606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.