Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 815 Digital 32 - 130 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 815 Digital 32 - 130 dB
Testo 815 Digital 32 - 130 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70176236
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0563 8155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Das Schallpegelmessgerät testo 815 kann für Kontrollmessungen im Klima- oder Heizungsbereich, an Verbrennungsanlagen oder an Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Ebenso lässt sich mit ihm Maschinen- oder Diskothekenlärm schnell und präzise beurteilen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
6F22
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Batteriereichweite
70 h
Merkmale
Produkttyp
Digital
Frequenzgewichtung
A-Gewichtung, C-Gewichtung
Zeitgewichtung
Schnell, langsam
Messbereich
32 - 130 dB
Genauigkeit
1 dB
Auflösung
0.1 dB
Produktfarbe
Schwarz
Frequenzbereich
31.5 - 8000 Hz
Messmodi
Hoch, Niedrig, Medium
Niedriger Modusbereich
30 - 80 dB
Mittlerer Modusbereich
50 - 100 dB
Hoher Modusbereich
80 dB
Funktion Min/Max
Ja
Steuerung
Tasten
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Windschutzscheibe enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
255 mm
Gewicht
195 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 227,51* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,24*
€ 320,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,46*
€ 315,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,77*
Zubehör
Testo
0554 0452
ab € 348,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.