Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN i-Line Stiftehalter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN i-Line Stiftehalter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
HAN i-Line Stiftehalter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70141678
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17651-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Kugelschreiberständer i-Line - ein elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang. Ausgestattet mit einer austauschbaren, dokumentenechten Qualitätsmine (ISO 12757) in schwarz. Besonders Linkshänder schätzen die große Bewegungsfreiheit der 68 cm langen, starken Kugelkette. Hochwertige, stabile und schwere Ausführung ist durch ihren schweren Fuß besonders standfest. Möbelschonend durch einen vollflächigen, rutschfesten Schaumstoffboden. Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf. Die hochglänzende Optik und klare Linienführung setzen moderne Akzente in designorientierten Büroumgebungen. Kompromisslose Qualität für moderne Bürowelten. Ein echter Blickfang. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der i-Line Serie. Made in Germany. Material: hochwertiger Kunststoff (ABS). Außenmaße (B x T x H): 65 x 65 x 160 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
160 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Anzahl von Fächern
1
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.