Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KJ58C08 Drahtverbinder RJ-45 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KJ58C08 Drahtverbinder RJ-45 Edelstahl
LogiLink KJ58C08 Drahtverbinder RJ-45 Edelstahl
LogiLink KJ58C08 Drahtverbinder RJ-45 Edelstahl
LogiLink KJ58C08 Drahtverbinder RJ-45 Edelstahl
LogiLink KJ58C08 Drahtverbinder RJ-45 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70110545
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KJ58C08
EAN/GTIN:
     4052792048056
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
logilink rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder
Der zertifizierte Cat.8.1 Steckverbinder von LogiLink bietet einen wesentlich höheren Datendurchsatz. Er unterstützt die Übertragung von Daten bis zu 40 Gbit/s über geschirmte Twisted-Pair-Kupferkabel. Dieser neue Cat.8.1 RJ45-Steckverbinder von LogiLink ist abwärtskompatibel zu allen bisherigen Twisted-Pair-Kupferverkabelungen (Cat.6A, Cat.6, Cat.5). Es unterstützt eine maximale Strecke von 30 m, wenn Geschwindigkeiten von 25 Gbps oder 40 Gbps unterstützt werden. Bezüglich Cat.6A 10 Gbit/s wird die maximale Verbindungsstrecke von 100 m unterstützt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.5 mm
Tiefe
37.4 mm
Höhe
22.5 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Edelstahl
Kabelstandard
Cat8.1
AWG Kabelgröße
22/26
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Zinklegierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.