Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 4966376312276 Bohrmaschine 2100 RPM 1,85 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 4966376312276 Bohrmaschine 2100 RPM 1,85 kg Schwarz, Grün
Hikoki 4966376312276 Bohrmaschine 2100 RPM 1,85 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69807902
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4966376312276
EAN/GTIN:
     4966376312276
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku-schlagbohrschrauber 18v
akku schlagbohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
100 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2100 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
76 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
500 RPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1850 g
Tiefe
204 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrschrauber 140 nm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,54*
€ 271,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.