Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 77503 USB-Gadget Silber Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 77503 USB-Gadget Silber Ventilator
Goobay 77503 USB-Gadget Silber Ventilator
Goobay 77503 USB-Gadget Silber Ventilator
Goobay 77503 USB-Gadget Silber Ventilator
Goobay 77503 USB-Gadget Silber Ventilator
Goobay 77503 USB-Gadget Silber Ventilator
Goobay 77503 USB-Gadget Silber Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69652473
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     77503
EAN/GTIN:
     4040849775031
Suchbegriffe:
Tischventilator
USB Ventilator
usb ventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
288 g
Merkmale
Typ
Ventilator
Produktfarbe
Silber
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.2 m
Zertifizierung
CE, WEEE
Energie
Eingangsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.