Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Legamaster WALL-UP Whiteboard 119,5x200cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69205689
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-106112
EAN/GTIN:
     8713797099431
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Hochwertiges rahmenloses und kratzfestes Whiteboard für langfristige und intensive Nutzung. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Oberfläche aus emailliertem e3-Keramikstahl, Cradle to Cradle Certified™, Bronze-Level. Das rahmenlose Design ermöglicht die Kombination verschiedener WALL-UP-Tafeln. Lieferung mit Montageset, Montageanleitung und Hinweisen zur Reinigung. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). EU Ecolabel zertifiziert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2100 mm
Verpackungstiefe
1290 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
34000 g
Merkmale
Arbeitsbereich
2000 x 1195 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Anti-Kratz-Beschichtung
Ja
Diagonal
91 "
Anzahl der Platinen
1
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
FSC mix 70%, EU Ecolabel
Lieferumfang
Montageset
Ja
Wandmontageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
1195 mm
Gewicht
27500 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96100000
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,23*
€ 569,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,62*
€ 552,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,56*
€ 519,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,77*
€ 512,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,28*
€ 502,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.