Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens EQ.6 plus s700 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens EQ.6 plus s700 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Siemens EQ.6 plus s700 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Siemens EQ.6 plus s700 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Siemens EQ.6 plus s700 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Siemens EQ.6 plus s700 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Siemens EQ.6 plus s700 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Siemens EQ.6 plus s700 Vollautomatisch Espressomaschine 1,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68672525
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TE657M03DE
EAN/GTIN:
     4242003858851
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Ihre persönliche Welt des Kaffees beginnt auf dem Display der EQ.6 plus. Auf Wunsch auch für zwei Cappuccino gleichzeitig.

Das perfekte Zusammenspiel für Geschmack pur – iAroma System.
Mit dem einzigartigen iAroma System gewährleisten Siemens Kaffeevollautomaten stets die beste Getränkequalität. Das Zusammenspiel von langlebigem Keramik-Mahlwerk, intelligentem Durchlauferhitzer, Wasserpumpe und Hightech-Brüheinheit schafft technische Perfektion von der Bohne bis zur Tasse.

Maximales Aroma dank idealer Brühtemperatur: sensoFlow System.
Damit sich das Aroma eines Espressos voll entfalten kann, muss er mit der richtigen Brühtemperatur zubereitet werden. Die ideale Brühtemperatur eines perfekten Espressos liegt zwischen 90 °C und 95 °C. Ist die Temperatur zu niedrig, wird nur ein Teil der Aromastoffe aus dem Kaffee gelöst. Bei zu hoher Temperatur schmeckt der Kaffee schnell verbrannt. Darum erhitzen die EQ Kaffeevollautomaten mit dem weltweit einzigartigen sensoFlow System das Wasser immer auf die richtige Temperatur, und das während des gesamten Brühvorgangs. So garantiert meisterhafte Technik einen meisterhaften Espresso.

Vollendeter Genuss auf Tastendruck: oneTouch Function.
Ob Latte Macchiato, cremiger Cappuccino oder extrastarker Espresso – ganz gleich, für welche Kaffeespezialität Sie sich entscheiden: Mit der oneTouch Function serviert Ihnen Ihr Kaffeevollautomat den vollendeten Kaffeegenuss ganz einfach und komfortabel mit nur einem Tastendruck. Je nach Vorliebe bereitet das System vollautomatisch Kaffee und Milchspezialitäten zu. Eben die perfekte Technik für rundum perfekten Genuss.

Für extrastarken Kaffee: aromaDouble Shot.
Extra starker Kaffee ohne Aromakompromisse – dank der innovativen aromaDouble Shot-Funktion. Mit zwei Mahl- und Brühvorgängen sorgt aromaDouble Shot für durchgehend bestes Aroma. So wird automatisch bitterer Nachgeschmack vermieden, denn mit weniger Wasser lösen sich auch weniger Bitterstoffe. Damit auch garantiert nur das Beste der Bohne in die Tasse kommt.

Länger genießen: mit calc’nClean.
Mit calc’nClean werden Entkalkung und Reinigung in einem Vorgang erledigt. So sorgt das Serviceprogramm nicht nur für optimalen Reinigungskomfort, sondern auch längeren Genuss dank maximaler Produktlebensdauer.

Stets frisches Brühwasser: singlePortion® Cleaning.
Damit Ihr Kaffee stets mit frischem Wasser zubereitet wird, sorgt singlePortion® Cleaning für eine komfortable und hygienische Reinigung aller Leitungen im Gerät – und zwar nach jedem Brühvorgang. Das ist Perfektion bis ins Detail. Für Genuss im ganz großen Stil.

Individuelle Tassengrößenanpassung: individualCup Volume.
Perfekten Kaffee nicht nur in gängigen Tassengrößen, sondern auch in der individuell gewünschten Füllmenge beziehen zu können, ist eine Frage der perfekten Technik. Mit individualCup Volume können die drei voreingestellten Tassengrößen „klein“, „mittel“ und „groß“ in jeweils fünf weiteren Stufen der individuell gewünschten Menge angepasst werden.

Zwei Getränke ein Knopfdruck – oneTouch DoubleCup.
Ob starker Espresso, cremiger Cappuccino, Latte Macchiato oder Wiener Melange: Per Knopfdruck bereiten Sie jetzt zwei Tassen jeder Spezialität zu. Ihr Kaffeevollautomat nimmt automatisch alle Einstellungen vor und bereitet zwei Getränke gleichzeitig für Sie und Ihre Gäste zu.

Automatische Reinigung des Milchsystems – autoMilk Clean.
Kaffee zubereiten ist ein Genuss. So wie die Reinigung des Milchsystems – dank der von Siemens entwickelten autoMilk Clean Funktion. Die vollautomatische Dampfreinigung erfolgt nach jedem Getränk. Milchrückstände können so gar nicht erst entstehen. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie Ihren perfekten Kaffeemoment.

Flexibel für jeden Anspruch: der höhenverstellbare Kaffeeauslauf.
Ob ein kleiner Espresso zwischendurch oder Latte Macchiato im Glas: Der höhenverstellbare Kaffeeauslauf passt sich an jede Tassengröße perfekt an. Selbst 15 cm hohe Latte Macchiato Gläser passen problemlos unter den Kaffeeauslauf. So sind Ihrem Genuss keine Grenzen gesetzt. Eben perfekt bis ins kleinste Detail.

Perfekte Hygiene: dank entnehmbarer Brüheinheit.
Für eine hygienische Reinigung auch im Inneren des Gerätes lässt sich die Brüheinheit des Kaffeevollautomaten ganz einfach aus dem Gerät entnehmen, unter fließendem Wasser reinigen und gleichermaßen einfach wieder einsetzen. Damit Sie schneller wieder genießen können, was Sie wirklich wollen: das reine Aroma feinster Kaffeespezialitäten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
10543 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Wasserfilter
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Kabellänge
1 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Flat White
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,94*
€ 882,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,25*
€ 858,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,84*
€ 830,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,87*
€ 811,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,16*
€ 791,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.