Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 2000D Gehäuse + EF-S 18-55mm f3.5-5.6 III Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EOS 2000D Gehäuse + EF-S 18-55mm f3.5-5.6 III Kit
Canon EOS 2000D Gehäuse + EF-S 18-55mm f3.5-5.6 III Kit
Canon EOS 2000D Gehäuse + EF-S 18-55mm f3.5-5.6 III Kit
Canon EOS 2000D Gehäuse + EF-S 18-55mm f3.5-5.6 III Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68405953
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2728C002
EAN/GTIN:
     4549292111842
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
canon eos 1100d slr kit
Geh die ersten Schritte in der DSLR-Fotografie und erzähle deine Geschichten mit der EOS 2000D und dem kompakten Zoomobjektiv EF-S 18-55mm IS II. Diese einfach und intuitiv bedienbare Kamera ist ideal für Einsteiger. Die Photo Companion App bietet Tipps und Tutorials um das Beste aus deiner Kamera herauszuholen: für wunderschöne Fotos und kinoähnliche Full-HD-Videos voller Details, Farben und Tiefe zusätzlich zu den großartigen Low-Light-Eigenschaften des 24,1-Megapixel-Sensors und dem Allround-Zoomobjektiv. Einfach per WLAN und NFC verbinden und schon kannst du mit der Canon Camera Connect App deine Aufnahmen über soziale Medien teilen oder die Kamera per Mobilgerät fernbedienen.

Lieferumfang:
- EOS 2000D Gehäuse
- EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
- Augenmuschel Ef
- Trageriemen EW-400D
- Akku LP-E10
- Akkuladegerät LC-E10E
- Netzkabel für Akkuladegerät
- Handbuch Erste Schritte
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Optisch
Vergrößerung
0.8 x
Objektiv
Brennweitenbereich
18 - 55 mm
Minimale Blendenzahl
3,5
Maximale Blendenzahl
36
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/9
Objektivtyp
Standard zoom
Filtergröße
58 mm
Anzahl Blendenlamellen
6
Objektivanschluss
Canon EF-S
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
LP-E10
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batteriestandsanzeige
Ja
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Schatten, Tungsten
Bildstile
Nahaufnahme (Makro), Essen, Nacht, Porträt, Sport, Landschaft
Aufnahmemodi
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Blendenautomatik
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Helligkeitseinstellung
Ja
Kamera Wiedergabe
Bild, Diashow
Dioptrienausgleich
Ja
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.)
10 x
Histogramm
Ja
Live-View
Ja
Orientierungssensor
Ja
Kamera-Dateisystem
DPOF 1.1, RAW
Wiedergabemodi
Slideshow
Slideshow
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Bildprozessor
DIGIC 4+
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung, Zweiter Vorhang Synchro
Blitzlicht-Messwertspeicherung
Ja
Leitzahl Blitz
9.2 m
Blitzladezeit
2 s
Blitzsynchronzeit
1/200 s
Blitzbelichtungskorrektur
Ja
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±2EV (1/2, 1/3 EV step)
Zubehörschuh
Ja
Zubehörschuh-Typ
Blitzschuh
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
PCM
Technische Details
Selbstauslöser
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Naheinstellgrenze
0.25 m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
H.264, MOV
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
77.6 mm
Höhe
101.3 mm
Objektivdurchmesser
68.5 mm
Länge Objektiv
70 mm
Objektivgewicht
200 g
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Bildschirm
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
920000 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
6400
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)
ISO-Empfindlichkeit
100, 6400, Auto
Belichtungssteuerung
Programm AE
Automatische Belichtungsspeicherung (AE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Mini
USB Anschluss
Ja
Bildqualität
Kamera-Typ
SLR-Kamera-Set
Megapixel (ca.)
24.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6000 x 4000 Pixel
Foto Auflösung(en)
JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000
Unterstützte Bildformate
JPEG
Megapixel insgesamt
24.7 MP
Sensorformat
Advanced Photo System-Typ-C (APS-C)
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, canon dslr kit, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 512,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,38*
€ 688,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,27*
€ 679,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,94*
€ 663,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,38*
€ 647,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,21*
€ 609,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.